Wago Contact - Borne micro pour boîte de dérivation 4C / 0,4-0,5 mm / Transparent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 0...0 mm²
courant nominal - 6 A
tension nominale - 100 V
couleur - incolore
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044918937788
Réf. Sonepar
00093223046
Réf. Fournisseur
243-144
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
4
section nominale
0...0 mm²
courant nominal
6 A
tension nominale
100 V
couleur
incolore
diamètre du câble
0.4...0.5 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
plage AWG
24...26
Borne micro pour boîte de dérivation 4C / 0,4-0,5 mm / Transparent