Wago Contact - Borne micro pour boîte de dérivation 8C / Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 8
section nominale - 6...8 mm²
courant nominal - 6 A
tension nominale - 100 V
couleur - jaune
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044918502726
Réf. Sonepar
00093254799
Réf. Fournisseur
243-508
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
8
section nominale
6...8 mm²
courant nominal
6 A
tension nominale
100 V
couleur
jaune
diamètre du câble
0.6...0.8 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
plage AWG
20...22
Borne micro pour boîte de dérivation 8C / Jaune