Wago Contact - Butée d'arrêt encliquetable pour rail TS 35, sans vis, largeur 6 mm

Wago Contact - Butée d'arrêt encliquetable pour rail TS 35, sans vis, largeur 6 mm

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 44 mm

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • finition du verrouillage - sans vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017332270823

Réf. Sonepar

00093227082

Réf. Fournisseur

249-116

Réf. Commerciale

Wago Contact

couleur

gris

largeur

6 mm

hauteur

44 mm

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

finition du verrouillage

sans vis

matériau

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

profondeur

28 mm

Butée d'arrêt encliquetable pour rail TS 35, sans vis, largeur 6 mm