Wago Contact - Borne pour CI Poussoir 0.5mm² pas 2,5mm 9 pôles, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 9
dimension des raccordements - 2.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 4 A
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4050821573159
Réf. Sonepar
00093157315
Réf. Fournisseur
250-309
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques
9
dimension des raccordements
2.5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ficher
courant assigné In
4 A
couleur du boîtier/corps
gris
hauteur
13.1 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
longueur de la broche
3.6 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
Borne pour circuits imprimés Poussoir 0.5mm² pas 2,5mm 9 pôles, gris