Wago Contact - Plaque d'extrémité encliquetable épaisseur 1 mm, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1 mm
couleur - noir
encliquetable - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4050821343387
Réf. Sonepar
00093134338
Réf. Fournisseur
255-800
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Non
épaisseur
1 mm
couleur
noir
encliquetable
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Plaque d'extrémité encliquetable épaisseur 1 mm, noir