Wago Contact - Imprimante SmartPrinter /300Dpi -USB/Ethernet/Série

Wago Contact - Imprimante SmartPrinter /300Dpi -USB/Ethernet/Série

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - 1...6

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 300 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050821520993

Réf. Sonepar

00093002389

Réf. Fournisseur

258-5000

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de lignes de texte

1...6

modèle

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression

300 DPI

procédé d'impression

impression thermique

méthode de saisie

autre

largeur max. de l'étiquette

50 mm

interface externe

Oui

répétition de texte

Non

chiffres à l'écran

0

adapté à une bande métallique

Non

Imprimante SmartPrinter /300Dpi -USB/Ethernet/Série