Wago Contact - Borne pour CI Levier 6mm² pas7.5mm 3 pôles, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 3
dimension des raccordements - 7.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 41 A
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
4055143662673
Réf. Sonepar
00093366267
Réf. Fournisseur
2606-1103/010-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques
3
dimension des raccordements
7.5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
41 A
couleur du boîtier/corps
gris
hauteur
24 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.2...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...10 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
longueur de la broche
4 mm
matériau du corps isolant
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
Borne pour circuits imprimés Levier 6mm² pas7.5mm 3 pôles, gris