Wago Contact - Borne pour CI 16mm2 pas 10mm 5 poles, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 5
dimension des raccordements - 10 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 76 A
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4055143765985
Réf. Sonepar
00093376598
Réf. Fournisseur
2636-1105/020-004
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques
5
dimension des raccordements
10 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
76 A
couleur du boîtier/corps
noir
hauteur
28.6 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.75...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.75...25 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...16 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
longueur de la broche
4 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
Borne pour circuits imprimés 16mm² pas 10mm 5 pôles, noir