Wago Contact - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 2 mm / Orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - orange
encliquetable - Oui
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4017332980043
Réf. Sonepar
00093298004
Réf. Fournisseur
279-519
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Oui
épaisseur
2 mm
couleur
orange
encliquetable
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 2 mm / Orange