Wago Contact - Contact de pontage horizontal In=32 A/ Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 3.3 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044918253550
Réf. Sonepar
00093228542
Réf. Fournisseur
281-402
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
3.3 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Contact de pontage horizontal In=32 A/ Gris