Wago Contact - Connecteur mâle THR, 2 rangées 0.8 x 0.8 mm solder pin Droit, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 12
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 10 A
Minimum d'achat
120 unité(s)
EAN
4050821308577
Réf. Sonepar
00093130857
Réf. Fournisseur
713-1406/105-000/997-406
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement
circuit imprimé flexible
nombre de pôles
12
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
10 A
finition du connecteur
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche
2
dimension des raccordements
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccord à souder
longueur de la broche
3.8 mm
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé
1.5 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
Connecteur mâle THR, 2 rangées 0.8 x 0.8 mm solder pin Droit, noir