Wago Contact - Connecteur mâle THT 0.8 x 0.8 mm solder pin Droit, noir

Wago Contact - Connecteur mâle THT 0.8 x 0.8 mm solder pin Droit, noir

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 14

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 8 A

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4045454858919

Réf. Sonepar

00093485893

Réf. Fournisseur

714-144

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de raccordement

circuit imprimé flexible

nombre de pôles

14

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

3.5 mm

courant assigné In

8 A

finition du connecteur

connecteur libre

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

3.5 mm

angle circuit imprimé/contact

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue)

160 V

tension nominale de tenue aux chocs

2.5 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

étain

finition du raccordement électrique

raccordement THR

longueur de la broche

3.4 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

couleur du boîtier/corps

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-60...100 °C

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

type de fixation

souder

type de banderolage

sans

Connecteur mâle THT 0.8 x 0.8 mm solder pin Droit, noir