Wago Contact - Connecteur femelle THT 0.6 x 1.0 mm solder pin Droit, gris clair

Wago Contact - Connecteur femelle THT 0.6 x 1.0 mm solder pin Droit, gris clair

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 10

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.5 mm

  • courant assigné In - 12 A

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4055143759502

Réf. Sonepar

00093375950

Réf. Fournisseur

722-740/039-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de raccordement

circuit imprimé flexible

nombre de pôles

10

finition des contacts

goupille

dimension des contacts

7.5 mm

courant assigné In

12 A

finition du connecteur

connecteur libre

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

7.5 mm

angle circuit imprimé/contact

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue)

630 V

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

matériau du revêtement de contact

étain

finition du raccordement électrique

raccord à souder

longueur de la broche

5 mm

adapté à l'épaisseur de circuit imprimé

1.5 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

couleur du boîtier/corps

gris

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-60...85 °C

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

type de fixation

souder

type de banderolage

sans

Connecteur femelle THT 0.6 x 1.0 mm solder pin Droit, gris clair