Wago Contact - Câble PROFIBUS - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
catégorie - autre
longueur - 3 m
couleur de gaine - violet
construction de câbles - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143024884
Réf. Sonepar
00093302488
Réf. Fournisseur
756-1106/060-030
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de câble
autre
catégorie
autre
longueur
3 m
couleur de gaine
violet
construction de câbles
autre
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
ignifugé
non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
dimension AWG
22
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP67
Câble PROFIBUS - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 3m