Wago Contact - Cordon ETHERNET RJ-45 Cat 6a S/FTP - 0.5 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (TIA)
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 2x4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143763134
Réf. Sonepar
00093376313
Réf. Fournisseur
756-1250/1013-005
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (TIA)
longueur
0.5 m
couleur de gaine
vert
construction de câbles
2x4
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
vert
ignifugé
non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
dimension AWG
26
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP20
Cordon ETHERNET RJ-45 Cat 6a S/FTP - 0.5 m