Wago Contact - Connecteur femelle 1C, Avec détrompeurs, 2 pôles /'R'=4 mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 2
mode de pose - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044918471329
Réf. Sonepar
00093233140
Réf. Fournisseur
769-102
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
2
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
gris
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
sans halogène
Oui
largeur
10 mm
hauteur
18.3 mm
profondeur
45.2 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Connecteur femelle 1C, Avec détrompeurs, 2 pôles /'R'=4 mm²