Wago Contact - Connecteur femelle 1C / 2,5 mm² / Module milieu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017332331425
Réf. Sonepar
00093233142
Réf. Fournisseur
769-502
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
gris
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
sans halogène
Oui
largeur
5 mm
hauteur
18.3 mm
profondeur
45.2 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Connecteur femelle 1C / 2,5 mm² / Module milieu