Wago Contact - X-com-conect.male cc snap-in dr.10p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 10
mode de pose - autre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4044918840965
Réf. Sonepar
00093884096
Réf. Fournisseur
769-610/005-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
10
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
gris
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
71.3 mm
hauteur
40.8 mm
profondeur
24.4 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
X-com-conect.male cc snap-in dr.10p