Wago Contact - Connecteur femelle 5 pôles sans décharge de traction / Blanc

Wago Contact - Connecteur femelle 5 pôles sans décharge de traction / Blanc

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4044918252546

Réf. Sonepar

00093275403

Réf. Fournisseur

770-425

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension assignée (Ue)

400 V

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

nombre de pôles

5

indice de protection (IP)

IP20

modèle

douille

type de connexion

raccordement par borne à ressort

diamètre du câble

0...0 mm

section transversale du raccordement (fil fin)

0.5...4 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.5...4 mm²

nombre de raccordements par pôle

1

codage mécanique

Oui

couleur de codage / insert de contact

blanc

type de verrouillage

séparé

serre cable

Non

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction

105 °C

matériau du boîtier/corps

polyamide

sans halogène

Oui

charge d'incendie

0.07333 kWh

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

3

résistance de contact

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

longueur

50 mm

hauteur

12.9 mm

largeur

37.5 mm

Conn. Midi F. Blanc 5 pôles sans décharge de traction