Wago Contact - Distributeur en T Connecteurs 1 mâle / 2 femelles 3 pôles / Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - distributeur T
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044918582087
Réf. Sonepar
00093275533
Réf. Fournisseur
770-606
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
type de distributeur
distributeur T
courant assigné du luminaire
25 A
nombre d'entrées
3
nombre de sorties
6
marquage de pôle
L, N, PE
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
sans halogène
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction
105 °C
matériau du boîtier/corps
polyamide
charge d'incendie
0.08778 kWh
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
longueur
48.9 mm
hauteur
36.1 mm
largeur
34 mm
type de commutation intégrée
sans
possibilité de fixation
non
Distributeur Midi en T Noir 3 pôles