Wago Contact - Distributeur sélecteur de phase avec boitier / Noir

Wago Contact - Distributeur sélecteur de phase avec boitier / Noir

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4045454558406

Réf. Sonepar

00093271478

Réf. Fournisseur

770-611

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension assignée (Ue)

400 V

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

nombre de pôles

5

indice de protection (IP)

IP20

type de distributeur

autre

courant assigné du luminaire

25 A

nombre d'entrées

0

nombre de sorties

8

prise de phase

L1-L3

marquage de pôle

L, N, PE

codage mécanique

Oui

couleur de codage / insert de contact

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

sans halogène

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction

105 °C

matériau du boîtier/corps

polyamide

charge d'incendie

0.27833 kWh

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

3

résistance de contact

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

longueur

50 mm

hauteur

31.7 mm

largeur

54.6 mm

type de commutation intégrée

autre

possibilité de fixation

non

Conn. Midi F. Noir 5 pôles + 1 Sortie Mono.avec sélecteur de phase avec décharge de traction