Wago Contact - Distributeur en T Connecteurs 1 mâle / 2 femelles 5 pôles / Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - distributeur T
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044918935005
Réf. Sonepar
00093280268
Réf. Fournisseur
770-621
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP20
type de distributeur
distributeur T
courant assigné du luminaire
25 A
nombre d'entrées
5
nombre de sorties
10
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
sans halogène
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction
105 °C
matériau du boîtier/corps
polyamide
charge d'incendie
0.1325 kWh
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
48.9 mm
hauteur
36.1 mm
largeur
54 mm
type de commutation intégrée
sans
possibilité de fixation
non
Distributeur Midi en T Noir 5 pôles