Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca connecteur mâle/extrémité libre, bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143261180
Réf. Sonepar
00093326118
Réf. Fournisseur
771-5001/165-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
finition côté 1
prise (mâle)
finition côté 2
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale
2000 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
bleu
couleur du boîtier/corps
noir
type de câble
H05VV-F
diamètre du câble
6.8...8.6 mm
longueur de dégainage
48 mm
longueur de dénudage
9 mm
couleur de gaine
noir
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de verrouillage
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
sans halogène
Non
charge d'incendie
16.7044 kWh
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Cordon pour détecteur/inter DALI Midi 5 pôles mâle bleu / dénudé 2x1,5 HO5VVF 2m