Wago Contact - Cordon de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle / connecteur mâle, gris f
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143473651
Réf. Sonepar
00093347365
Réf. Fournisseur
771-8982/006-103
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
finition côté 1
douille
finition côté 2
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale
1000 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
gris
couleur du boîtier/corps
noir
type de câble
H05VV-F
diamètre du câble
6.8...8.6 mm
couleur de gaine
noir
marquage de pôle
L, N
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de verrouillage
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
sans halogène
Non
charge d'incendie
8.1575 kWh
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Cordon M/F 2x1,5 HO5VVF câble Noir 1m Conn. Gris Foncé