Wago Contact - Cordon de raccordement précâblé Cca Connecteur femelle / connecteur mâle, bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143803847
Réf. Sonepar
00093380384
Réf. Fournisseur
771-9385/067-101
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
câble de connexion
finition côté 1
douille
finition côté 2
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale
1000 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
bleu
couleur du boîtier/corps
noir
type de câble
H05Z1Z1-F
diamètre du câble
11.2...13.9 mm
couleur de gaine
noir
section nominale du conducteur
2.5 mm²
type de verrouillage
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
sans halogène
Oui
charge d'incendie
0.29167 kWh
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Cordon de raccordement précâblé Cca Connecteur femelle / connecteur mâle, bleu