Wago Contact - Cordon de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle / connecteur mâle, vert c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143506038
Réf. Sonepar
00093350603
Réf. Fournisseur
771-9993/005-105
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
câble de connexion
finition côté 1
douille
finition côté 2
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale
1000 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
vert
couleur du boîtier/corps
noir
type de câble
autre
diamètre du câble
6.3...8 mm
couleur de gaine
gris
marquage de pôle
1, 2, 3
section nominale du conducteur
1 mm²
type de verrouillage
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
sans halogène
Non
charge d'incendie
0.11389 kWh
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Cordon de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle / connecteur mâle, vert clair