Wago Contact - Cordon Femelle/- 3G 1,5 HO5VVF Noir 4 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044918586047
Réf. Sonepar
00093275618
Réf. Fournisseur
771-9993/106-401
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
finition côté 1
douille
finition côté 2
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale
4000 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
noir
couleur du boîtier/corps
noir
type de câble
H03VV-F
diamètre du câble
7.4...9.4 mm
longueur de dégainage
55 mm
longueur de dénudage
9 mm
couleur de gaine
noir
marquage de pôle
L, N, PE
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de verrouillage
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
sans halogène
Non
charge d'incendie
33.2556 kWh
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Cordon F/D 3G1,5 HO5VVF câble Noir 4m Conn. Noir