Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca connecteur mâle/extrémité libre, vert clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143099912
Réf. Sonepar
00093309991
Réf. Fournisseur
771-9994/206-305
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
finition côté 1
prise (mâle)
finition côté 2
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale
3000 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
vert
couleur du boîtier/corps
noir
type de câble
autre
diamètre du câble
7.1...9 mm
longueur de dégainage
55 mm
longueur de dénudage
9 mm
couleur de gaine
gris
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de verrouillage
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
sans halogène
Non
charge d'incendie
0.08389 kWh
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
câble de raccordement précâblé Eca connecteur mâle/extrémité libre, vert clair