Wago Contact - Bornes rigide 3 cond. 6mm² transp. rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 2.5...6 mm²
courant nominal - 41 A
tension nominale - 400 V
couleur - incolore
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050821215141
Réf. Sonepar
00093817640
Réf. Fournisseur
773-173
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
3
section nominale
2.5...6 mm²
courant nominal
41 A
tension nominale
400 V
couleur
incolore
diamètre du câble
0...0 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
2.5...6 mm²
plage AWG
10...14
Bornes rigide 3 cond. 6mm² transp. rouge