Wago Contact - DC/DC 24 V DC entrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 11.5...14.5 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
tension d'alimentation assignée CC - 18...60 V
tension de sortie ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143737593
Réf. Sonepar
00093373759
Réf. Fournisseur
787-1650
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
11.5...14.5 V
courant de sortie max. 1
4 A
tension d'alimentation assignée CC
18...60 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1
4 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie réglée
Oui
puissance dissipée
48 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
3
montage direct possible
Non
largeur
45 mm
hauteur
90 mm
profondeur
107.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
indice de protection (IP)
IP20
DC/DC 24 V DC entrée