Wago Contact - Disjoncteur électronique 24 V DC - 8 canaux 110 A (IO-Link)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 18...30 V
plage de mesure du courant - 2...10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143937030
Réf. Sonepar
00093374261
Réf. Fournisseur
787-1668/000-080
Réf. Commerciale
Wago Contact
sous-intensité de courant monophasée possible
Non
surintensité de courant monophasée possible
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
18...30 V
plage de mesure du courant
2...10 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles
Oui
sous-intensité de courant triphasée possible
Non
surintensité de courant triphasée possible
Non
fenêtre monophasée possible
Non
fenêtre triphasée possible
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Non
fonction fenêtre de courant continu
Non
type de tension d'actionnement
DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
transformateur de mesure de courant externe
Non
largeur
42 mm
hauteur
127 mm
profondeur
142.5 mm
Disjoncteur électronique 24 V DC - 8 canaux 110 A (IO-Link)