Wago Contact - Câble asym. 7/8 pouces 7/8 pouces 5 pôles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - connecteur 7/8 pouce
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143727129
Réf. Sonepar
00093372712
Réf. Fournisseur
787-6716/9510-050
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition raccordement électrique, côté champ
connecteur 7/8 pouce
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
3
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
jaune
avec affichage LED
Non
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
9 A
tension assignée (Ue)
600 V
indice de protection (IP)
IP67
Câble asym. 7/8 pouces 7/8 pouces 5 pôles