Wago Contact - WMB-bez.aufdr.s:.+,-,1... (10x) gelb
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044918110587
Réf. Sonepar
00093811058
Réf. Fournisseur
794-608/000-002
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé
lettres
direction du codage
vertical
dimension de trame
5 mm
couleur
jaune
sans halogène
Oui
WMB-BEZ.AUFDR.S:.+,-,1... (10X) GELB