Wago Contact - Bloc de barres collectrices 16 mm² (3 Pts) Rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 96 A
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
4045454014919
Réf. Sonepar
00093204476
Réf. Fournisseur
812-113
Réf. Commerciale
Wago Contact
adapté à
rail plat
épaisseur des barres collectrices
3...3 mm
largeur des barres collectrices
10...10 mm
section de conducteur max.
16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie
96 A
largeur de la borne
38 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé
Non
Bloc de barres collectrices 16 mm² (3 Pts) Rouge