Wago Contact - Embase pour relais 4 RT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 31 mm
hauteur - 97 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4055143669078
Réf. Sonepar
00093486812
Réf. Fournisseur
858-100
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
14
largeur
31 mm
hauteur
97 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Oui
profondeur
39 mm
Embase pour relais 4 RT