Wago Contact - Borne de raccordement 4 pôles Blanc (Sans marquage, fixation par vis dessus)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 4
mode de pose - autre
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4044918509312
Réf. Sonepar
00093285613
Réf. Fournisseur
862-604
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
4
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle
4
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
sans halogène
Oui
largeur
48 mm
hauteur
35 mm
profondeur
22.3 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Borne de raccordement 4 pôles Blanc (Sans marquage, fixation par vis dessus)