Wago Contact - Peigne de pontage enfichable, 2 pôles / Gris clair, isolé, In=18A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 18 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 5 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4066966272529
Réf. Sonepar
00093252936
Réf. Fournisseur
870-402
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
18 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
5 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
440 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Peigne de pontage enfichable, 2 pôles / Gris clair, isolé, In=18A