Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 240 mm², gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...240 mm²
courant assigné In - 380 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4055143940641
Réf. Sonepar
00093394064
Réf. Fournisseur
883-2401
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
70...240 mm²
courant assigné In
380 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
70...185 mm²
section de raccordement cable rigide
70...240 mm²
section de raccordement cable souple
70...240 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
36 mm
hauteur
93 mm
profondeur
126.3 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Borne de passage pour 2 conducteurs 240 mm², gris