Wago Contact - Borne à tige 70 mm², beige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 192 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
tension assignée (Ue) - 1000 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4055143941990
Réf. Sonepar
00093394199
Réf. Fournisseur
884-7000
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant assigné In
192 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
beige
section de raccordement cable souple
2.5...70 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
32 mm
hauteur
132 mm
profondeur
61 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Borne à tige 70 mm², beige