Wago Contact - L-BOXX® Mini 404 bornes & acces 2273
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 0
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - incolore
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143619257
Réf. Sonepar
00093361925
Réf. Fournisseur
887-953
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
0
section nominale
0.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
incolore
diamètre du câble
0...0 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.5...2.5 mm²
plage AWG
12...20
L-BOXX® Mini 404 bornes & acces 2273