Wago Contact - Distributeur en T 2 pôles / 1 mâle 2 femelles / Bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - distributeur T
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4045454547646
Réf. Sonepar
00093000866
Réf. Fournisseur
890-1620
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP20
type de distributeur
distributeur T
courant assigné du luminaire
16 A
nombre d'entrées
2
nombre de sorties
4
prise de phase
sélectionnable
marquage de pôle
1+, 2-
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
bleu
couleur de la pièce d'adaptateur séparée
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
sans halogène
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction
105 °C
matériau du boîtier/corps
polyamide
charge d'incendie
0.01028 kWh
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
résistance de contact
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
longueur
53.9 mm
hauteur
39.65 mm
largeur
13.5 mm
type de commutation intégrée
sans
possibilité de fixation
non
Distributeur Mini en T 2 pôles / 1 M. 2 F. / Bleu avec 3eme cliquet de vérrouillage