Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...70 mm
diamètre du câble - 8...16 mm
longueur - 6 mm
largeur - 11 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008190991975
Réf. Sonepar
00097099197
Réf. Fournisseur
0253411750
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
autre
diamètre du conducteur
16...70 mm
diamètre du câble
8...16 mm
longueur
6 mm
largeur
11 mm
type
à paroi moyenne
matériau
plastique
couleur
jaune
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
symboles
mode de pose
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage