Weidmuller - Série SAK - blocs de jonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 10 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4008190134372
Réf. Sonepar
00097013437
Réf. Fournisseur
0395960000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
10 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
24 V
couleur
multicolore
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
largeur
6 mm
hauteur
50 mm
profondeur
52.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Oui
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compac