Weidmuller - Connecteurs STV, RSV / autres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 48
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 150 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190126803
Réf. Sonepar
00097012680
Réf. Fournisseur
0587060000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de pôles
48
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
tension assignée (Ue)
150 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
144 mm
largeur
131 mm
hauteur
56 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.