Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - entretoise
matériau - acier inoxydable
largeur - 10 mm
hauteur - 11.2 mm
profondeur - 10 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4032248699049
Réf. Sonepar
00097869904
Réf. Fournisseur
0935110000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type d'accessoire/pièce détachée
entretoise
matériau
acier inoxydable
largeur
10 mm
hauteur
11.2 mm
profondeur
10 mm
Entretoise pour fixer les plaques de support sur les boîtiers. L'entretoise est vissée et fermement fixée.