Weidmuller - Connecteurs etanches

Weidmuller - Connecteurs etanches

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • largeur en nombre de modules - 9

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4032248697038

Réf. Sonepar

00097869703

Réf. Fournisseur

1002900000

Réf. Commerciale

Weidmuller

mode de pose

autre

largeur en nombre de modules

9

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP65

hauteur

181 mm

largeur

223 mm

profondeur

67 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

104 mm

hauteur d'encastrement

67 mm

largeur d'encastrement

185 mm

profondeur intérieure

53.9 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Oui

rail DIN

Non

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

numéro RAL

9011

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

porte pour transmission du signal

Non

Le bloc de jonction de distribution d'énergie garantit une distribution sûre et efficace de l'électricité aux consommateurs. Le boîtier protège le bloc de jonction des influences extérieures.