Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²

  • courant assigné In - 125 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

4008190047160

Réf. Sonepar

00097004716

Réf. Fournisseur

1020580000

Réf. Commerciale

Weidmuller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

2.5...35 mm²

courant assigné In

125 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

1000 V

couleur

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

2.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide

2.5...16 mm²

section de raccordement cable souple

2.5...50 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

16 mm

hauteur

60 mm

profondeur

62.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.