Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 0.5 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4008190100865
Réf. Sonepar
00097010086
Réf. Fournisseur
1023500000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de composant
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
0.5 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
beige
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Oui
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.1 mm
hauteur
69 mm
profondeur
62.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Blocs de jonction dotés de composants électroniques