Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...150 mm²
courant assigné In - 269 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4008190086664
Réf. Sonepar
00097008666
Réf. Fournisseur
1029500000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...150 mm²
courant assigné In
269 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
beige
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
42 mm
hauteur
229.5 mm
profondeur
88.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.