Weidmuller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...16 mm²
courant assigné In - 76 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008190273217
Réf. Sonepar
00097027321
Réf. Fournisseur
1036100000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...16 mm²
courant assigné In
76 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
690 V
couleur
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...25 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12 mm
hauteur
60 mm
profondeur
46.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.